デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22220188CXSM10-30-XB13標準ストローク
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220197CXSM10-30-XB19標準ストローク
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220206CXSM10-30-XB6標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220215CXSM10-30-XB9標準ストローク
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220224CXSM10-30-XC22標準ストローク
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22220233CXSM10-30-XC6-
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220249CXSM10-30-X593-
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220258CXSM10-30-Y59A-XB13標準ストローク
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220267CXSM10-30-Y59B-X593-
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220276CXSM10-30-Y59BL-XB13標準ストローク
18,870
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220285CXSM10-30-Y7BAL-XC22標準ストローク
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220294CXSM10-30-Y7BAZ-XC22標準ストローク
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220303CXSM10-30-Y7BWL-XC22標準ストローク
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220319CXSM10-30-Y7NWL-XB13標準ストローク
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220328CXSM10-30-Y7NWL-XB9標準ストローク
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220337CXSM10-30-Y7PVSAPC-
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22220346CXSM10-30-Z73-XB13標準ストローク
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220355CXSM10-30-Z73-XB9標準ストローク
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220364CXSM10-30-Z73-XC22標準ストローク
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220373CXSM10-30-Z73-X593-
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220389CXSM10-30-Z73L-XC22標準ストローク
18,040
16,980
18,678(税込)
28日以内出荷
返品不可
22220398CXSM10-30-Z73LS-X593-
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220407CXSM10-30-Z73Z-XC22標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする