曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-40

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-40 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22220513CXSM10-40-XB13標準ストローク
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220529CXSM10-40-XB19標準ストローク
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220538CXSM10-40-XB6標準ストローク
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220547CXSM10-40-XB9標準ストローク
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220556CXSM10-40-XC22標準ストローク
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220565CXSM10-40-Y59A-XB13標準ストローク
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220574CXSM10-40-Y59AS-XB9標準ストローク
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220583CXSM10-40-Y69BL-XC6-
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220599CXSM10-40-Y7BAL-XC22標準ストローク
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220608CXSM10-40-Z73-XB19標準ストローク
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220617CXSM10-40-Z73-XC22標準ストローク
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220626CXSM10-40-Z73L-XC22標準ストローク
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220635CXSM10-40-Z73L-X593-
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする