デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-50

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-50 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22220714CXSM10-50-XB13標準ストローク
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220723CXSM10-50-XB19標準ストローク
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220739CXSM10-50-XB6標準ストローク
19,910
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220748CXSM10-50-XC22標準ストローク
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220757CXSM10-50-XC6-
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220766CXSM10-50-X593-
12,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220775CXSM10-50-Y59A-XB13標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220784CXSM10-50-Y59AL-XB13標準ストローク
19,750
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220793CXSM10-50-Y59BL-XC22標準ストローク
20,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220809CXSM10-50-Y69B-XB13標準ストローク
18,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220818CXSM10-50-Y69BL-XC22標準ストローク
20,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220827CXSM10-50-Y7BAL-XC22標準ストローク
24,970
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220836CXSM10-50-Y7BAL-XC6-
24,530
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220845CXSM10-50-Y7BW-X593-
20,460
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220854CXSM10-50-Y7BWL-XC22標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220863CXSM10-50-Y7BWLS-X593-
16,610
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220879CXSM10-50-Y7PWSDPC-
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22220888CXSM10-50-Z73-XB9標準ストローク
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220897CXSM10-50-Z73-XC22標準ストローク
18,040
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220906CXSM10-50-Z73L-XB19標準ストローク
18,760
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220915CXSM10-50-Z73L-XC22標準ストローク
18,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22220924CXSM10-50-Z73LS-XB19標準ストローク
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする