デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-60

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-60 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22220967CXSM10-60-XB13標準ストローク
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220976CXSM10-60-XB19標準ストローク
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220985CXSM10-60-XB6標準ストローク
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220994CXSM10-60-XB9標準ストローク
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221003CXSM10-60-XC22標準ストローク
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221019CXSM10-60-XC6-
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221028CXSM10-60-X593-
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221037CXSM10-60-Y59A-X593-
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221046CXSM10-60-Y59BL-XB19標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221055CXSM10-60-Y69BL-XB19標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221064CXSM10-60-Y7BAL-XC22標準ストローク
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221073CXSM10-60-Y7BAL-XC6-
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221089CXSM10-60-Y7BALS-XC6-
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221098CXSM10-60-Y7P標準ストローク
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221107CXSM10-60-Z73-XB13標準ストローク
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221116CXSM10-60-Z73-XC6-
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221125CXSM10-60-Z73L-XB9標準ストローク
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221134CXSM10-60-Z73L-XC22標準ストローク
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221143CXSM10-60-Z73Z3-XC22-
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする