曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-70

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-70 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)70内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22221168CXSM10-70-XB19標準ストローク
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221177CXSM10-70-XB6標準ストローク
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221186CXSM10-70-XC22標準ストローク
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221195CXSM10-70-XC6-
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221204CXSM10-70-Y59B-XB9標準ストローク
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221213CXSM10-70-Y59BL-XB19標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221229CXSM10-70-Y7BASDPC3-
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221238CXSM10-70-Y7BWZ標準ストローク
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221247CXSM10-70-Y7PSAPC-
23,930
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221256CXSM10-70-Z73L-XC22標準ストローク
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする