曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-75

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22221265CXSM10-75-XB19標準ストローク
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221274CXSM10-75-XB6標準ストローク
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221283CXSM10-75-XB9標準ストローク
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221299CXSM10-75-XC22標準ストローク
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221308CXSM10-75-X593-
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221317CXSM10-75-Y59AZ標準ストローク
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221326CXSM10-75-Y59B-XB19標準ストローク
21,120
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221335CXSM10-75-Y59B-XC6-
20,630
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221344CXSM10-75-Y59BL-XC22標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221353CXSM10-75-Y59BL-X593-
20,080
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221369CXSM10-75-Y69BL-XC22標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221378CXSM10-75-Y7BAL-XC22標準ストローク
25,800
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221387CXSM10-75-Y7BW-XB9標準ストローク
21,840
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221396CXSM10-75-Y7BWL-XC22標準ストローク
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
22221405CXSM10-75-Z73L-X593-
17,880
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする