デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-90

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-90 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22221588CXSM10-90-XB11
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221597CXSM10-90-Y59A-XB11
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221606CXSM10-90-Y59ALS-XB11
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221615CXSM10-90-Y59B-XB11
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221624CXSM10-90-Y59BL-XB11
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221633CXSM10-90-Y59BLS-XB11
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221649CXSM10-90-Y59BS-XB11
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221658CXSM10-90-Y59BZ-XB11
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221667CXSM10-90-Y69A-XB11
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221676CXSM10-90-Y69B-XB11
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221685CXSM10-90-Y69BL-XB11
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221694CXSM10-90-Y69BS-XB11
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221703CXSM10-90-Y69BZS-XB11
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221719CXSM10-90-Y7BAL-XB11
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221728CXSM10-90-Y7BW-XB11
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221737CXSM10-90-Y7BWL-XB11
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221746CXSM10-90-Y7BWVL-XB11
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221755CXSM10-90-Y7NWV-XB11
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221764CXSM10-90-Y7P-XB11
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221773CXSM10-90-Z73-XB11
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221789CXSM10-90-Z73L-XB11
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221798CXSM10-90-Z73LS-XB11
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221807CXSM10-90-Z73S-XB11
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22221816CXSM10-90-Z73Z-XB11
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする