デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10M

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10M - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22221825CXSM10M-10-Y7BAL(L) 3Y7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し10
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221834CXSM10M-15-Y7BAL(L) 3Y7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221843CXSM10M-15-Y7BW(-) 0.5Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し15
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221859CXSM10M-25-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
23,320
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221868CXSM10M-30-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
23,320
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221877CXSM10M-40-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し40
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221886CXSM10M-50-Y59AL(L) 3Y59A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し50
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221895CXSM10M-50-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221904CXSM10M-50-Y7NWVZ(Z) 5F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し50
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221913CXSM10M-70-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し70
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221929CXSM10M-75-Y59A(-) 0.5Y59A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し75
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22221938CXSM10M-75-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し75
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする