曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-100

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-100 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22222279CXSM15-100-XB13標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
22222288CXSM15-100-XB19標準ストローク
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222297CXSM15-100-XB6標準ストローク
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222306CXSM15-100-XB9標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222315CXSM15-100-XC22標準ストローク
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222324CXSM15-100-XC6-
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222333CXSM15-100-X593-
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222349CXSM15-100-Y59A-XC6-
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222358CXSM15-100-Y59B-XB13標準ストローク
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222367CXSM15-100-Y59B-XC22標準ストローク
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222376CXSM15-100-Y59BL-XB13標準ストローク
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222385CXSM15-100-Y59BL-XC22標準ストローク
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222394CXSM15-100-Y69BS-XB13標準ストローク
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222403CXSM15-100-Y7BAL-XC22標準ストローク
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222419CXSM15-100-Y7BAL-XC6-
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222428CXSM15-100-Y7BASDPC-
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222437CXSM15-100-Y7BW-XB9標準ストローク
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222446CXSM15-100-Y7BW-XC22標準ストローク
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222455CXSM15-100-Y7BW-XC6-
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222464CXSM15-100-Y7BWL-XC22標準ストローク
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222473CXSM15-100-Y7BWS-X593-
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222489CXSM15-100-Y7NWV-XB13標準ストローク
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222498CXSM15-100-Y7PWVL-XC22標準ストローク
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222507CXSM15-100-Z73-XB19標準ストローク
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222516CXSM15-100-Z73-X593-
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222525CXSM15-100-Z73L-XB9標準ストローク
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222534CXSM15-100-Z73L-XC22標準ストローク
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22222543CXSM15-100-Z733-X593-
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする