曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-110

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-110 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22222568CXSM15-110-XB11
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222577CXSM15-110-Y59A-XB11
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222586CXSM15-110-Y59AL-XB11
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222595CXSM15-110-Y59ALS-XB11
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222604CXSM15-110-Y59AS-XB11
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222613CXSM15-110-Y59B-XB11
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222629CXSM15-110-Y59BL-XB11
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222638CXSM15-110-Y59BLS-XB11
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222647CXSM15-110-Y59BS-XB11
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222656CXSM15-110-Y69AL-XB11
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222665CXSM15-110-Y69AS-XB11
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222674CXSM15-110-Y69B-XB11
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222683CXSM15-110-Y69BL-XB11
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222699CXSM15-110-Y69BZ-XB11
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222708CXSM15-110-Y7BAL-XB11
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222717CXSM15-110-Y7BW-XB11
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222726CXSM15-110-Y7BWL-XB11
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222735CXSM15-110-Y7NWZ-XB11
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222744CXSM15-110-Y7PL-XB11
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222753CXSM15-110-Z73-XB11
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222769CXSM15-110-Z73L-XB11
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222778CXSM15-110-Z73LS-XB11
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222787CXSM15-110-Z73S-XB11
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222796CXSM15-110-Z73Z-XB11
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22222805CXSM15-110-Z80LS-XB11
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする