曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-15

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)15内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22223505CXSM15-15-XB13標準ストローク
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223514CXSM15-15-XB19標準ストローク
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223523CXSM15-15-XB6標準ストローク
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223539CXSM15-15-XB9標準ストローク
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223548CXSM15-15-XC22標準ストローク
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223557CXSM15-15-XC6-
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223566CXSM15-15-X593-
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223575CXSM15-15-Y59AL-X593-
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223584CXSM15-15-Y59BL-XB13標準ストローク
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223593CXSM15-15-Y59BL-X593-
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223609CXSM15-15-Y7BAL-XC22標準ストローク
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223618CXSM15-15-Y7BWL-XC22標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223627CXSM15-15-Y7BWZS標準ストローク
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22223636CXSM15-15-Y7NWVL-XC22標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223645CXSM15-15-Z73-XB13標準ストローク
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223654CXSM15-15-Z73L-XC22標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22223663CXSM15-15-Z80LS標準ストローク
15,130
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする