曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-25

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-25 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)25内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22224275CXSM15-25-XB13標準ストローク
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224284CXSM15-25-XB19標準ストローク
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224293CXSM15-25-XB6標準ストローク
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224309CXSM15-25-XB9標準ストローク
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224318CXSM15-25-XC22標準ストローク
15,130
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
22224327CXSM15-25-XC6-
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224336CXSM15-25-X593-
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224345CXSM15-25-Y59A-XB9標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224354CXSM15-25-Y59B-XB9標準ストローク
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224363CXSM15-25-Y59BL-XC6-
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224379CXSM15-25-Y59BL-X593-
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224388CXSM15-25-Y69A-XB9標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224397CXSM15-25-Y69A3-XB9-
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224406CXSM15-25-Y7BAL-XC22標準ストローク
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224415CXSM15-25-Y7BAL-XC6-
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224424CXSM15-25-Y7BW-XB19標準ストローク
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224433CXSM15-25-Y7BWMDPC-
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22224449CXSM15-25-Y7PS標準ストローク
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22224458CXSM15-25-Z73L-XB19標準ストローク
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224467CXSM15-25-Z73L-XC22標準ストローク
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224476CXSM15-25-Z73LS-XB13標準ストローク
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする