デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-35

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-35 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)35内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22224704CXSM15-35-XB19標準ストローク
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224713CXSM15-35-XB6標準ストローク
22,330
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224729CXSM15-35-XC22標準ストローク
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224738CXSM15-35-XC6-
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224747CXSM15-35-Y59BL-XB19標準ストローク
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224756CXSM15-35-Y69AS-XB19標準ストローク
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224765CXSM15-35-Y7BWVL-XB13標準ストローク
23,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22224774CXSM15-35-Y7BW3-
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22224783CXSM15-35-Z73L-XC22標準ストローク
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする