曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-40

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-40 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22224799CXSM15-40-XB13
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22224808CXSM15-40-XB19
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22224817CXSM15-40-XB6
22,330
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
22224826CXSM15-40-XB9
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22224835CXSM15-40-XC22
15,840
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
22224844CXSM15-40-Y59A-XB13
21,230
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
22224853CXSM15-40-Y59B-XB19
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22224869CXSM15-40-Y69A-XB13
21,230
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
22224878CXSM15-40-Y7BAL-XC22
27,060
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
22224887CXSM15-40-Y7NWZ
23,870
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22224896CXSM15-40-Z73-XB19
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22224905CXSM15-40-Z73L-XB9
19,580
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22224914CXSM15-40-Z73L-XC22
20,790
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする