デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-60

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-60 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22225264CXSM15-60-XB13標準ストローク
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225273CXSM15-60-XB19標準ストローク
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225289CXSM15-60-XB6標準ストローク
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225298CXSM15-60-XB9標準ストローク
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225307CXSM15-60-XC22標準ストローク
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225316CXSM15-60-XC6-
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225325CXSM15-60-X593-
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225334CXSM15-60-Y59B-XB13標準ストローク
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225343CXSM15-60-Y59B-XB9標準ストローク
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225359CXSM15-60-Y59BS-XB13標準ストローク
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225368CXSM15-60-Y59BS-XC22標準ストローク
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225377CXSM15-60-Y7BAL-XC22標準ストローク
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225386CXSM15-60-Y7BWL4-
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22225395CXSM15-60-Z73-XC22標準ストローク
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225404CXSM15-60-Z73L-XB9標準ストローク
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225413CXSM15-60-Z73L-XC6-
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22225429CXSM15-60-Z73LS-XB19標準ストローク
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする