曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-10

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-10 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22226147CXSM20-10-XB13標準ストローク
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226156CXSM20-10-XB19標準ストローク
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226165CXSM20-10-XB6標準ストローク
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226174CXSM20-10-XC22標準ストローク
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226183CXSM20-10-XC56-
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226199CXSM20-10-XC6-
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226208CXSM20-10-X593-
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226217CXSM20-10-Y59B-X593-
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226226CXSM20-10-Y59BL-XB13標準ストローク
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226235CXSM20-10-Y59BL-XC22標準ストローク
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226244CXSM20-10-Y59BZ-X593-
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226253CXSM20-10-Y69BL-X593-
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226269CXSM20-10-Y7BAL-XC22標準ストローク
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226278CXSM20-10-Y7BAL-XC6-
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226287CXSM20-10-Y7BWL-XB19標準ストローク
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226296CXSM20-10-Y7NWV-XC6-
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226305CXSM20-10-Y7PWVS標準ストローク
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226314CXSM20-10-Z73-XB13標準ストローク
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226323CXSM20-10-Z73-XC22標準ストローク
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226339CXSM20-10-Z73L-XB13標準ストローク
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226348CXSM20-10-Z73L-XB19標準ストローク
19,690
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226357CXSM20-10-Z73L-X593-
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226366CXSM20-10-Z73S-XB19標準ストローク
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226375CXSM20-10-Z73Z-XB13標準ストローク
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする