曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-100

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-100 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22226384CXSM20-100-XB13標準ストローク
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226393CXSM20-100-XB19標準ストローク
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226409CXSM20-100-XB6標準ストローク
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226418CXSM20-100-XC22標準ストローク
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226427CXSM20-100-XC6-
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226436CXSM20-100-X593-
19,530
17,980
19,778(税込)
28日以内出荷
返品不可
22226445CXSM20-100-Y59A-XB13標準ストローク
26,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226454CXSM20-100-Y59AL-XB13標準ストローク
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226463CXSM20-100-Y59B-XB13標準ストローク
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226479CXSM20-100-Y59BL-XC6-
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226488CXSM20-100-Y59BLS-XB19標準ストローク
24,810
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226497CXSM20-100-Y59BS-XB19標準ストローク
24,480
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226506CXSM20-100-Y69A-XC6-
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226515CXSM20-100-Y69AL4-
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226524CXSM20-100-Y69BL-XB19標準ストローク
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226533CXSM20-100-Y7BAL-XC22標準ストローク
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226549CXSM20-100-Y7BAZ-XC22標準ストローク
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226558CXSM20-100-Y7BW-XB13標準ストローク
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226567CXSM20-100-Y7BW-XC6-
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226576CXSM20-100-Y7BWL-X593-
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226585CXSM20-100-Y7BWLS標準ストローク
24,040
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226594CXSM20-100-Z73-XC22標準ストローク
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226603CXSM20-100-Z73-X593-
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226619CXSM20-100-Z73L-XC22標準ストローク
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22226628CXSM20-100-Z73L-X593-
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする