SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-100A
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22226637
CXSM20-100A-Y59BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
28,770
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226646
CXSM20-100A-Y7NWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
29,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください