曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-110

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-110 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22226655CXSM20-110-XB11
20,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226664CXSM20-110-Y59A-XB11
27,450
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226673CXSM20-110-Y59B-XB11
27,340
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226689CXSM20-110-Y59BL-XB11
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226698CXSM20-110-Y7BWL-XB11
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226707CXSM20-110-Y7NW-XB11
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226716CXSM20-110-Y7PW-XB11
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226725CXSM20-110-Z73-XB11
25,140
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226734CXSM20-110-Z73L-XB11
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226743CXSM20-110-Z73LS-XB11
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226759CXSM20-110-Z73Z-XB11
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226768CXSM20-110-Z73ZS-XB11
23,650
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22226777CXSM20-110-Z76LS-XB11
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする