デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-175

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-175 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22227854CXSM20-175-XB11
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227863CXSM20-175-Y59A-XB11
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227879CXSM20-175-Y59AL-XB11
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227888CXSM20-175-Y59ALS-XB11
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227897CXSM20-175-Y59B-XB11
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227906CXSM20-175-Y59BL-XB11
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227915CXSM20-175-Y59BLS-XB11
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227924CXSM20-175-Y59BS-XB11
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227933CXSM20-175-Y59BZ-XB11
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227949CXSM20-175-Y69A-XB11
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227958CXSM20-175-Y69B-XB11
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227967CXSM20-175-Y69BL-XB11
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227976CXSM20-175-Y7BAL-XB11
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227985CXSM20-175-Y7BW-XB11
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22227994CXSM20-175-Y7BWL-XB11
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228003CXSM20-175-Y7BWVL-XB11
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228019CXSM20-175-Y7BWVZ-XB11
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228028CXSM20-175-Y7NWL-XB11
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228037CXSM20-175-Y7NWV-XB11
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228046CXSM20-175-Y7NWVL-XB11
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228055CXSM20-175-Y7PL-XB11
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228064CXSM20-175-Y7PWL-XB11
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228073CXSM20-175-Z73-XB11
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228089CXSM20-175-Z73L-XB11
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228098CXSM20-175-Z73LS-XB11
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228107CXSM20-175-Z73S-XB11
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22228116CXSM20-175-Z73Z-XB11
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする