曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-35

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-35 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22229105CXSM20-35-XB13
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22229114CXSM20-35-XB19
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22229123CXSM20-35-XB6
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22229139CXSM20-35-XC22
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22229148CXSM20-35-Y69BL-XC22
23,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする