SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-35A
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22229157
CXSM20-35A-Y7BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
Y7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-2線-縦取出し
¥
25,190
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22229166
CXSM20-35A-Y7NWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
25,850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください