曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-75

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22230006CXSM20-75-XB13標準ストローク
18,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
22230015CXSM20-75-XB19標準ストローク
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230024CXSM20-75-XB6標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230033CXSM20-75-XB9標準ストローク
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230049CXSM20-75-XC22標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230058CXSM20-75-XC6-
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230067CXSM20-75-X593-
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230076CXSM20-75-Y59BL-XC22標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230085CXSM20-75-Y59BLS-XB19標準ストローク
22,990
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230094CXSM20-75-Y69A-XB13標準ストローク
25,030
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230103CXSM20-75-Y69BL-XC22標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230119CXSM20-75-Y7BAL-XC6-
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230128CXSM20-75-Y7BW-XB19標準ストローク
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230137CXSM20-75-Y7BWVZ標準ストローク
27,390
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22230146CXSM20-75-Z73-X593-
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230155CXSM20-75-Z73L-XC22標準ストローク
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22230164CXSM20-75-Z73Z-XC6-
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする