SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-90A
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
Z80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22230426
CXSM20-90A-Z80
CADデータダウンロード
¥
25,030
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください