曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-15

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)15内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22231573CXSM25-15-XB6標準ストローク
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22231589CXSM25-15-XC22標準ストローク
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22231598CXSM25-15-XC56-
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22231607CXSM25-15-XC6-
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22231616CXSM25-15-X593-
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22231625CXSM25-15-Y59B-XB19標準ストローク
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22231634CXSM25-15-Y7BAL-XC22標準ストローク
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22231643CXSM25-15-Y7BW-XC6-
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22231659CXSM25-15-Z73-X593-
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする