SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-25A
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22232666
CXSM25-25A-Y69BL
CADデータダウンロード
Y69B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
25,080
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22232675
CXSM25-25A-Y7BAL
CADデータダウンロード
Y7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください