SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-45
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22232989
CXSM25-45-XB6
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
27,780
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22232998
CXSM25-45-X593
-
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233007
CXSM25-45-Y7BAZ-XC22
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
31,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください