デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-60

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-60 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22233235CXSM25-60-XB6標準ストローク
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233244CXSM25-60-XC22標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233253CXSM25-60-XC6-
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233269CXSM25-60-X593-
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233278CXSM25-60-Y59B-XC6-
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233287CXSM25-60-Y69BS標準ストローク
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22233296CXSM25-60-Y7BAZ-XC22標準ストローク
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233305CXSM25-60-Y7BWL-X593-
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233314CXSM25-60-Z73L-XB19標準ストローク
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233323CXSM25-60-Z73LS-XB19標準ストローク
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233339CXSM25-60-Z73Z-XC6-
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする