SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-70A
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22233427
CXSM25-70A-Y7BWZ
CADデータダウンロード
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください