曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-75

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22233436CXSM25-75-XB13標準ストローク
19,690
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22233445CXSM25-75-XB19標準ストローク
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233454CXSM25-75-XB6標準ストローク
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233463CXSM25-75-XC22標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233479CXSM25-75-XC6-
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233488CXSM25-75-Y59BL-XC22標準ストローク
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233497CXSM25-75-Y7BAL-XC22標準ストローク
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233506CXSM25-75-Y7BAL-XC6-
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233515CXSM25-75-Y7BAZ-XC6-
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233524CXSM25-75-Y7NW標準ストローク
27,340
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22233533CXSM25-75-Z73-X593-
23,270
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
22233549CXSM25-75-Z73L-X593-
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233558CXSM25-75-Z73LS-XC6-
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233567CXSM25-75-Z73LS-X593-
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233576CXSM25-75-Z80標準ストローク
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする