SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-80
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22233603
CXSM25-80-XB6
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
31,190
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233619
CXSM25-80-XC18
-
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233628
CXSM25-80-Z733
-
¥
27,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください