デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-90

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-90 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22233646CXSM25-90-XB13標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233655CXSM25-90-XB19標準ストローク
22,390
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233664CXSM25-90-XC6-
22,990
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233673CXSM25-90-X593-
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233689CXSM25-90-Y59AL-XB13標準ストローク
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233698CXSM25-90-Y7BAL-XC6-
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233707CXSM25-90-Z73L-XB19標準ストローク
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233716CXSM25-90-Z73S-XC22標準ストローク
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする