曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25TF

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25TF - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22233847CXSM25TF-10標準ストローク10
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233856CXSM25TF-25A-Y7PL-25
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22233865CXSM25TF-30標準ストローク30
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする