デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-10

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-10 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22233926CXSM32-10-XB19標準ストローク
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22233935CXSM32-10-XB6標準ストローク
28,820
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22233944CXSM32-10-XC22標準ストローク
19,910
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22233953CXSM32-10-XC6-
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22233969CXSM32-10-X593-
16,450
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22233978CXSM32-10-Y59BL-XC22標準ストローク
27,060
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22233987CXSM32-10-Y7BWVL-XC22標準ストローク
28,930
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22233996CXSM32-10-Y7NWV標準ストローク
24,810
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22234005CXSM32-10-Y7PWVL標準ストローク
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22234014CXSM32-10-Z73-X593-
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22234023CXSM32-10-Z73L-XB19標準ストローク
23,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする