デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-175

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-175 - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22234949CXSM32-175-XB11
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22234958CXSM32-175-Y59ALS-XB11
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22234967CXSM32-175-Y59B-XB11
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22234976CXSM32-175-Y59BL-XB11
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22234985CXSM32-175-Y69B-XB11
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22234994CXSM32-175-Y7BAL-XB11
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235003CXSM32-175-Y7BW-XB11
37,130
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235019CXSM32-175-Y7BWL-XB11
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235028CXSM32-175-Y7BWLS-XB11
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235037CXSM32-175-Y7BWS-XB11
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235046CXSM32-175-Y7NWL-XB11
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235055CXSM32-175-Y7PWLS-XB11
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235064CXSM32-175-Z73-XB11
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235073CXSM32-175-Z73L-XB11
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235089CXSM32-175-Z73LS-XB11
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235098CXSM32-175-Z73S-XB11
30,910
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22235107CXSM32-175-Z80L-XB11
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする