SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-60
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22236053
CXSM32-60-XB6
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
33,770
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22236069
CXSM32-60-XC6
-
¥
24,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22236078
CXSM32-60-X593
-
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22236087
CXSM32-60-Y7BAL-XC6
-
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください