SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-70
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22236105
CXSM32-70-XB13
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
22,170
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22236114
CXSM32-70-XC6
-
¥
24,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください