SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-80
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22236263
CXSM32-80-XB13
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
24,090
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22236279
CXSM32-80-XB6
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22236288
CXSM32-80-X593
-
¥
23,270
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22236297
CXSM32-80-Z73S-X593
-
¥
25,410
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください