SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22236437
CXSM32TF-50R
CADデータダウンロード
-
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22236446
CXSM32TF-90
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
23,270
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください