曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-10

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-10 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22237846CXSJL10-10-A93LS-XB13
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237855CXSJL10-10-M9B-XB13
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237864CXSJL10-10-M9BVL-XC22
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237873CXSJL10-10-M9BWM
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22237889CXSJL10-10-M9NLS-XB13
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237898CXSJL10-10-XB13
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237907CXSJL10-10-XB6
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする