デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-100

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-100 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)100配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22237916CXSJL10-100-M9B-XB11
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237925CXSJL10-100-M9BL-XB11
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237934CXSJL10-100-M9BW-XB11
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237943CXSJL10-100-M9N-XB11
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237959CXSJL10-100-M9NVS-XB11
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237968CXSJL10-100-M9NWL-XB11
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22237977CXSJL10-100-XB11
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする