デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-15

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)15配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22238108CXSJL10-15-A93-XC19
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238117CXSJL10-15-A93L-XC19
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238126CXSJL10-15-A93LS-XC19
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238135CXSJL10-15-M9B-XC19
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238144CXSJL10-15-M9BL-XC19
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238153CXSJL10-15-M9BM-XC19
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238169CXSJL10-15-M9BWL-XC19
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238178CXSJL10-15-M9BWVL-XC19
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238187CXSJL10-15-M9N-XC19
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238196CXSJL10-15-M9NL-XC19
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238205CXSJL10-15-M9NLS-XC19
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238214CXSJL10-15-M9NV-XC19
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238223CXSJL10-15-M9P-XC19
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238239CXSJL10-15-XC19
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする