曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-30

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-30 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22238503CXSJL10-30-A93-XB13標準ストローク
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238519CXSJL10-30-A93M標準ストローク
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22238528CXSJL10-30-A93MS標準ストローク
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22238546CXSJL10-30-M9BAL-XC22標準ストローク
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238555CXSJL10-30-M9N-XC22標準ストローク
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238564CXSJL10-30-M9NV-XB13標準ストローク
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238573CXSJL10-30-M9NVM標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22238589CXSJL10-30-XB13標準ストローク
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238598CXSJL10-30-XB6標準ストローク
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238607CXSJL10-30-XC22標準ストローク
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238537CXSJL10-30-F9NV-XB13-
18,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする