SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-35
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク
(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
配管形式
(-) 標準形
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238616
CXSJL10-35-M9BWZ-XC19
CADデータダウンロード
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238625
CXSJL10-35-XC19
CADデータダウンロード
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください