デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-40

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-40 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22238634CXSJL10-40-M9B-XB13標準ストローク
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238643CXSJL10-40-M9BAL-XC22標準ストローク
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238659CXSJL10-40-M9BL-XB13標準ストローク
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238668CXSJL10-40-M9BL3-XB13-
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238677CXSJL10-40-M9N-XB13標準ストローク
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238686CXSJL10-40-M9NL-XB13標準ストローク
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238695CXSJL10-40-M9NLS標準ストローク
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22238704CXSJL10-40-M9NWZ標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22238713CXSJL10-40-M9PWS標準ストローク
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22238729CXSJL10-40-XB13標準ストローク
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238738CXSJL10-40-XB6標準ストローク
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする