SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-45
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク
(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
配管形式
(-) 標準形
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238747
CXSJL10-45-A93-XC19
CADデータダウンロード
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238756
CXSJL10-45-XC19
CADデータダウンロード
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください