SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-80
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク
(-XB11) ロングストロークタイプ
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
配管形式
(-) 標準形
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238957
CXSJL10-80-M9BL-XB11
CADデータダウンロード
¥
22,330
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
22238966
CXSJL10-80-M9NL-XB11
CADデータダウンロード
¥
22,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22238975
CXSJL10-80-XB11
CADデータダウンロード
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください