SMC
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-90
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク
(-XB11) ロングストロークタイプ
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22238984
CXSJL10-90-M9N-XB11
CADデータダウンロード
¥
21,890
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください