デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL32

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22241398CXSJL32-100-M9BW-XB13標準ストローク100
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241407CXSJL32-100-XB6標準ストローク100
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241416CXSJL32-120-M9NM-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ120
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241425CXSJL32-120-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ120
28,490
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241434CXSJL32-15-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241443CXSJL32-150-XB11(-XB11) ロングストロークタイプ150
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241459CXSJL32-20-M9BW-XC22標準ストローク20
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241468CXSJL32-20-M9BWL標準ストローク20
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241477CXSJL32-20-M9BWZ標準ストローク20
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241486CXSJL32-25-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241495CXSJL32-30-M9BV-XB13標準ストローク30
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241504CXSJL32-30-M9NM標準ストローク30
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22241513CXSJL32-30-M9NW標準ストローク30
27,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22241529CXSJL32-40-XB6標準ストローク40
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241538CXSJL32-45-A93-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)45
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241547CXSJL32-45-A933-XC19-45
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22241556CXSJL32-95-A93-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)95
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする