デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6P

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6P - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22242195CXSJL6P-10-M9BAL標準ストローク10
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242204CXSJL6P-10-M9BAVLS-XC22標準ストローク10
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242213CXSJL6P-10-M9BAVS-XC22標準ストローク10
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242229CXSJL6P-10-M9BWLS標準ストローク10
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242238CXSJL6P-10-M9BWVL標準ストローク10
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242247CXSJL6P-10-M9NWVL標準ストローク10
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242256CXSJL6P-10-XB13標準ストローク10
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242265CXSJL6P-10-XB6標準ストローク10
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242274CXSJL6P-10-XC22標準ストローク10
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242299CXSJL6P-15-M9BS-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242308CXSJL6P-15-M9BWL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242317CXSJL6P-15-M9NLS-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242326CXSJL6P-15-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)15
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242335CXSJL6P-20-XB13標準ストローク20
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242344CXSJL6P-20-XB6標準ストローク20
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242353CXSJL6P-25-A90-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242369CXSJL6P-25-M9BL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242378CXSJL6P-25-M9BWL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242387CXSJL6P-25-M9NL-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242396CXSJL6P-25-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)25
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242405CXSJL6P-30-M9BVL3-30
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242414CXSJL6P-30-M9NL-XB13標準ストローク30
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242423CXSJL6P-30-M9NWV標準ストローク30
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242439CXSJL6P-40-M9BV標準ストローク40
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242448CXSJL6P-40-M9NL-XB13標準ストローク40
21,070
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242457CXSJL6P-40-M9PW標準ストローク40
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242466CXSJL6P-40-XC22標準ストローク40
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242475CXSJL6P-45-A90-XC19(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)45
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242484CXSJL6P-50-M9NL-XB13標準ストローク50
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242493CXSJL6P-50-M9P標準ストローク50
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22242509CXSJL6P-50-XB13標準ストローク50
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22242283CXSJL6P-15-F9BWL-XC19-15
20,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする